Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD DBU 100/22,2 REC SiC 80 1,14 FLEX 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD DBU 100/22,2 REC SiC 80 1,14 FLEX 10 cm
PFERD DBU 100/22,2 REC SiC 80 1,14 FLEX 10 cm
PFERD DBU 100/22,2 REC SiC 80 1,14 FLEX 10 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80105884
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     DBU 100/22,2 REC SIC 80 1,14 FLEX
EAN/GTIN:
     4007220033715
Suchbegriffe:
Tellerbürste
tellerbürste sic
pferd tellerbürste
Besonders flexible Bürste. Eignet sich besonders gut zum Entgraten und zur Oberflächenbearbeitung auf stationären Maschinen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schaftdurchmesser
100 mm
Durchmesser
100 mm
Geeignet für Materialien
Stahl, Eisenguss, Nicht-eisenhaltiges Metall, Bronze, Edelstahl, Holz, Kunststoff, Aluminium
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3500 RPM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43595104
ab € 112,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.