Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Amazonia Kerzenständer Porzellan Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Amazonia Kerzenständer Porzellan Mehrfarbig
Villeroy & Boch Amazonia Kerzenständer Porzellan Mehrfarbig
Villeroy & Boch Amazonia Kerzenständer Porzellan Mehrfarbig
Villeroy & Boch Amazonia Kerzenständer Porzellan Mehrfarbig
Villeroy & Boch Amazonia Kerzenständer Porzellan Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80028575
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1044805520
EAN/GTIN:
     4003686377226
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Tisch
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Material
Porzellan
Produktfarbe
Mehrfarbig
Form
Zylinder
Vorgesehene Verwendung
Innen & Außen
Kollektion
Amazonia
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
244 g
Weitere Suchbegriffe: Teelichthalter, kerzenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.