Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 050040 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1 Zoll) Mantelhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 050040 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1 Zoll) Mantelhülle Schwarz
Mobilis 050040 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1 Zoll) Mantelhülle Schwarz
Mobilis 050040 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1 Zoll) Mantelhülle Schwarz
Mobilis 050040 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1 Zoll) Mantelhülle Schwarz
Mobilis 050040 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1 Zoll) Mantelhülle Schwarz
Mobilis 050040 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1 Zoll) Mantelhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79987362
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     050040
EAN/GTIN:
     3700992519746
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.1 Zoll
Etui-Typ
Mantelhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Tab Active Pro
Verschlussart
Nicht unterstützt
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.