Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICR9512S Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable ICR9512S Elektrischer Kontakt
Intercable ICR9512S Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79904899
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     181168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter, Bauform für Schaltgeräteanschlüsse mit schmalem Flansch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Stahl
Querschnitt
95 mm²
Gewindegröße
M12
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
19 mm
Tiefe
48 mm
Lochdurchmesser
13 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,0024*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5999*
€ 5,47388
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5199*
€ 5,37868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3299*
€ 5,15258
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0899*
€ 4,86698
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,9424*
€ 4,69146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6624*
€ 4,35826
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0024*
€ 3,57286
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.