Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICR16V Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable ICR16V Elektrischer Kontakt
Intercable ICR16V Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79904893
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     181042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder 16mm²
für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter sowie für Massivleiter von 0,75-16mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stoßverbinder
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Stahl
Querschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
5.5 mm
Außendurchmesser
8.5 mm
Länge (mm)
35 mm
Gewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4267*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6967*
€ 0,82907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5967*
€ 0,71007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5667*
€ 0,67437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4767*
€ 0,56727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4667*
€ 0,55537
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4267*
€ 0,50777
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.