Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICR10V Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable ICR10V Elektrischer Kontakt
Intercable ICR10V Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79904874
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder 16mm²
für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter sowie für Massivleiter von 0,75-16mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stoßverbinder
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Stahl
Querschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4.5 mm
Außendurchmesser
7 mm
Länge (mm)
30 mm
Gewicht
500 g
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,316*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5155*
€ 0,61345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.