Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICR6V Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable ICR6V Elektrischer Kontakt
Intercable ICR6V Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79904761
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     181141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder 16mm²
für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter sowie für Massivleiter von 0,75-16mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stoßverbinder
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Stahl
Querschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
3.5 mm
Außendurchmesser
6.5 mm
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
520 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2161*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3515*
€ 0,41829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3061*
€ 0,36426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2961*
€ 0,35236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2561*
€ 0,30476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2361*
€ 0,28096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2161*
€ 0,25716
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.