Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neolt Factory Shield Kaltlaminierer 4000 mm/min Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neolt Factory Shield Kaltlaminierer 4000 mm/min Schwarz, Grau
Neolt Factory Shield Kaltlaminierer 4000 mm/min Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79841465
Hersteller:
     Neolt Factory
Herst.-Nr.:
     NL205CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalt-Laminator
Kalt-Laminiergerät
Kalt-Laminiermaschine
Kaltlaminator
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
2050 mm
Typ
Kaltlaminierer
Laminierungsgeschwindigkeit
4000 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
30 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.589,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.791,05*
€ 9.271,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.709,42*
€ 9.174,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.617,79*
€ 9.065,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.589,38*
€ 9.031,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.