Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairphone Protective Case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fairphone Protective Case Schwarz
Fairphone Protective Case Schwarz
Fairphone Protective Case Schwarz
Fairphone Protective Case Schwarz
Fairphone Protective Case Schwarz
Fairphone Protective Case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79840110
Hersteller:
     Fairphone
Herst.-Nr.:
     000-0026-000000-0003
EAN/GTIN:
     8718819375265
Suchbegriffe:
Fairphone Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dein Fairphone 3 so lang wie möglich fit zu halten. Diese Schutzhülle bietet zusätzlichen Schutz und Haltbarkeit in modernem Design. Leicht und angenehm weich passt es problemlos in jede Tasche und ist dennoch robust genug, um alltäglichen Stößen und Stürzen standzuhalten. Es besteht zu 37 % aus Biomaterialien und nicht-toxischem Kunststoff, umschließt die Kanten des Displays und erzeugt einen Airbag-Effekt für maximalen Schutz. Diese Schutzhülle ist mit reaktionsfähigen Tastenabdeckungen gestaltet und hat präzise ausgeschnittene Cutouts passend nur für dein Fairphone 3. Gib deinem Smartphone den Schutz, den es verdient. Kompatibel mit Fairphone 3 und Fairphone 3+.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.65 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Fairphone
Kompatibilität
Fairphone 3, Fairphone 3+
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Tropfsicher, Schockresistent
Pflanzenbasierendes Material
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
29 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.