Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q119752 Herst.-Nr.: C6421 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Räder aus festem PU Schaum, Packungsinhalt = 2 Stück Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Räder- & Reifen-Set | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Material | Nylon, PU-Kunststoff | | Einfach zu säubern | Ja | | Typ | Radio-Controlled (RC) Model Parts | Gewicht und Abmessungen | Breite | 18 mm | | Gewicht | 10 g | | Raddurchmesser | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,53* | € 7,87* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,51* | € 7,89* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,82* | € 15,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|