Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C7676 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Brennstoffzellen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICHLER C7676 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Brennstoffzellen-Set
PICHLER C7676 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Brennstoffzellen-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79708242
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C7676
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Unsere PET Tanks sind resistent gegen Benzin, Diesel, Kerosin und Methanol. Alle Tanks werden fertig montiert wie abgebildet geliefert. Der Schraubverschluss (inkl. Nippel) aus Alu ist aus dem Vollen gefräst.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brennstoffzellen-Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Einfach zu säubern
Ja
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
45 g
Länge (m)
120 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.