Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 455-00530 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Distrelec RND 455-00530 Elektrogehäusezubehör
Distrelec RND 455-00530 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79371898
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 455-00530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Füße
Gummifuß
Gummifüße
gummi füße
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyurethan
Zertifizierung
UL 94 HB
Lieferumfang
Anzahl
24
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.6 mm
Tiefe
20.6 mm
Höhe
13.2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
106 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,24709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.