Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 455-00487 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Distrelec RND 455-00487 Elektrogehäusezubehör
Distrelec RND 455-00487 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79371808
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 455-00487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Füße
Gummifuß
Gummifüße
gummi füße
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyurethan
Zertifizierung
UL 94 HB
Lieferumfang
Anzahl
136
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.4 mm
Höhe
1.9 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
3 mm
Paketgewicht
13 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 136 Stück (ab € 0,02118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.