Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120203 Drahtverbinder 1 x 10-pin Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 10120203 Drahtverbinder 1 x 10-pin Schwarz, Metallisch
BKL Electronic 10120203 Drahtverbinder 1 x 10-pin Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79305566
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120203
EAN/GTIN:
     4011376702098
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Gerade, Raster 2,54mm, vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2.54 mm
Höhe
10.8 mm
Merkmale
Stecker
1 x 10-pin
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Kupfer, Polyester
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Durchschlagfestigkeit
600 V
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.