Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1615390000 Anschlussblock 13 Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller 1615390000 Anschlussblock 13 Orange
Weidmüller 1615390000 Anschlussblock 13 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79301285
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1615390000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
weidmüller stiftleiste
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
13
Produktfarbe
Orange
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
Zertifizierung
ROHS
Stromstärke
17 A
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.5 mm
Tiefe
11.1 mm
Höhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,42*
€ 151,6298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,18*
€ 151,3442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,23*
€ 141,8837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,07*
€ 130,9833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,85*
€ 120,0115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.