Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 21 03 341 1530 Kompletter elektrischer Anschluss M12 4 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 21 03 341 1530 Kompletter elektrischer Anschluss M12 4 A 5
Harting 21 03 341 1530 Kompletter elektrischer Anschluss M12 4 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79148909
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 03 341 1530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, inkl. Flanschdose, für Rückwandmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: 4 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, vergoldet, Kodierung: B-Kodierung, Liquid-crystal polymer (LCP)
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Befestigungsart
Schraube
Befestigungstyp
Spülung
Verbindender thread type
M12
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anzahl der Pole
5
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Isolationskoordination
1.5 kV
Nennspannung (AC)
50 V
Nennspannung (DC)
50 V
Verschließbar
Ja
Überspannungskategorie
CAT III
Verschmutzungsgrad
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27.67 g
Energie
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.