Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Swirl Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Swirl Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent
LEONARDO Swirl Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79126538
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     014085
EAN/GTIN:
     4002541140852
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvasen glas leonardo
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Merkmale
Form
Vase in quadratischer Form
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Innenfarbe
Transparent
Anzahl
1
Vorgesehene Verwendung
Innen & Außen
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: blumenvase glas, blumenvase
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
014099
ab € 12,95*
Ähnlich
Leonardo
014083
ab € 8,73*
Ähnlich
Leonardo
014101
ab € 17,34*
Ähnlich
Leonardo
014103
ab € 24,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.