Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBCONVERTER4.5X3.0 Laptop-Ersatzteil Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBCONVERTER4.5X3.0 Laptop-Ersatzteil Kabel
CoreParts MBCONVERTER4.5X3.0 Laptop-Ersatzteil Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79065444
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBCONVERTER4.5X3.0
EAN/GTIN:
     5712505507353
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder adapte...
kleinspannung steckverbinder
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
14 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
10 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Kabel
Markenkompatibilität
HP
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Akku-/Batteriespannung
19 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.