Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol MA5RAE1201S-KIT Elektrischer Steckdosenkoppler 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol MA5RAE1201S-KIT Elektrischer Steckdosenkoppler 12
Amphenol MA5RAE1201S-KIT Elektrischer Steckdosenkoppler 12
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79019790
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MA5RAE1201S-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 130 °C
Technische Details
Anzahl der Pole
12
Material
Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
P29687
ab € 11,53*
Zubehör
Amphenol
MA5CAP1200-S2.
ab € 9,17*
Zubehör
Amphenol
MA5CAP1200-S3
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.