Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AT04-08PA-P021 Elektrischer Steckdosenkoppler 52 A 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol AT04-08PA-P021 Elektrischer Steckdosenkoppler 52 A 8
Amphenol AT04-08PA-P021 Elektrischer Steckdosenkoppler 52 A 8
Amphenol AT04-08PA-P021 Elektrischer Steckdosenkoppler 52 A 8
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79019522
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-08PA-P021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 8pol
kfz steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Stromstärke
52 A
Anzahl der Pole
8
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHs
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Einführungsresistanz
1000 MΩ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT8P-BT
ab € 0,79*
Zubehör
Amphenol
AT8P-BT-BK
ab € 0,865*
Zubehör
Amphenol
AT8P-BT-YW
ab € 0,869*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.