Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ATF13-12PB-BM31 Elektrischer Steckdosenkoppler 13 A 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol ATF13-12PB-BM31 Elektrischer Steckdosenkoppler 13 A 12
Amphenol ATF13-12PB-BM31 Elektrischer Steckdosenkoppler 13 A 12
Amphenol ATF13-12PB-BM31 Elektrischer Steckdosenkoppler 13 A 12
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79019441
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATF13-12PB-BM31
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Stromstärke
13 A
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplast
Zertifizierung
RoHs
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Einführungsresistanz
1000 MΩ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT06-12SB
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.