Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C146C10001G8 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C146C10001G8 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C146C10001G8 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79018547
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146C10001G8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
buchsenkontakt fci
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
400 V
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C146D10001E8
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.