Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09111D0120024 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09111D0120024 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09111D0120024 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09111D0120024 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09111D0120024 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79017853
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09111D0120024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
150 V
Nennstrom
3 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Kompatible Produkte
C09111H0120024,C09111W0120002,C09111C0120002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.