Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09111D0080012 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09111D0080012 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09111D0080012 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09111D0080012 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09111D0080012 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09111D0080012 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79017564
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09111D0080012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
100 V
Nennstrom
7 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kompatible Produkte
C09111W0080002,C09111C0080002,C09111H0080012,C09111K0080012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.