Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09111D0070002 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09111D0070002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09111D0070002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09111D0070002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09111D0070002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09111D0070002 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79017524
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09111D0070002
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
300 V
Nennstrom
7 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kompatible Produkte
C09111W0070002,C09111C0070002,C09111H0070002,C09111K0070002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.