Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09111D0040012 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09111D0040012 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09111D0040012 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09111D0040012 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09111D0040012 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09111D0040012 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79017448
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09111D0040012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
300 V
Nennstrom
10 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kompatible Produkte
C09111W0040002,C09111C0040002,C09111H0040012,C09111K0040012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.