Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09131D0031002 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09131D0031002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131D0031002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131D0031002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131D0031002 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79017425
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09131D0031002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
300 V
Nennstrom
10 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kompatible Produkte
C09131W0031002,C09131C0031002,C09131H0031002,C09131K0031002
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C09131H0031002
ab € 12,80*
Zubehör
Amphenol
C09131W0031002
ab € 4,25*
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 16,91*
Zubehör
Amphenol
C091- 00V000 -1202
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.