Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol T3438501 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol T3438501 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3438501 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3438501 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3438501 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79017190
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T3438501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
amphenol din-buchse
din buchsen
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
300 V
Nennstrom
7 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kompatible Produkte
T3434501,T3434504,T3434005
Weitere Suchbegriffe: din-buchse 7polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 16,86*
Zubehör
Amphenol
C091- 00V000 -1202
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.