Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol T3400005 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol T3400005 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3400005 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3400005 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3400005 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3400005 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79016500
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T3400005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 6-polig
din stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
300 V
Nennstrom
5 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kompatible Produkte
T3401005,T3401001,T3401004,T3401013
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 16,95*
Zubehör
Amphenol
C091- 00U000- 1202
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.