Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ATP04-6P-MM01 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol ATP04-6P-MM01 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol ATP04-6P-MM01 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol ATP04-6P-MM01 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79016311
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATP04-6P-MM01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 6-polig
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
12 mm
Merkmale
Nennstrom
25 A
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.