Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Amphenol AT06-08SA Elektro-Draht-Anschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-79016104
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
AT06-08SA
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
16 mm
Merkmale
Nennstrom
13 A
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
AT04-08PA* Receptacle
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Elektro-Draht-Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol A114017 Hardwarebefestigungsabdeckung Stecker
Amphenol
A114017
€ 0,0563*
Zubehör
Amphenol AT04-08PA Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol
AT04-08PA
€ 2,55*
Zubehör
Amphenol AW8S Elektrischer Steckdosenkoppler 13 A
Amphenol
AW8S
€ 0,265*
Zubehör
Amphenol AT Kfz-Anschlussklemme Buchse
Amphenol
AT62-14-0122
€ 0,40*
Zubehör
Amphenol AT Kfz-Anschlussklemme Buchse
Amphenol
AT62-16-0122
€ 0,167*
Zubehör
Amphenol AT Kfz-Anschlussklemme Buchse
Amphenol
AT62-14-0122
€ 0,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.