Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ATM15-12PD-BM03 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol ATM15-12PD-BM03 Schlauchverschraubung
Amphenol ATM15-12PD-BM03 Schlauchverschraubung
Amphenol ATM15-12PD-BM03 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79014775
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM15-12PD-BM03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplast, Silikon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT60-202-20141
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.