Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SBCHE114R7K Widerstand 4,7 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE Connectivity SBCHE114R7K Widerstand 4,7 Ohm Kabelwunde
TE Connectivity SBCHE114R7K Widerstand 4,7 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     102-1677302-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1623728-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 11w
drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
4.7 Ohm
Leistung
11 W
Toleranz
5 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
9 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
227
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,97*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 4,13*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,95*
€ 8,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.