Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SBCHE1115RJ Widerstand 15 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE Connectivity SBCHE1115RJ Widerstand 15 Ohm Kabelwunde
TE Connectivity SBCHE1115RJ Widerstand 15 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     615-X442771
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1623728-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 11w
drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
15 Ohm
Leistung
11 W
Toleranz
5 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
9 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,44*
€ 2,21*
1 Tag
532
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,22*
7 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,22*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,16*
€ 13,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.