|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-78856055 Herst.-Nr.: RF-3434012 EAN/GTIN: 4053199562268 |
| |
|
|  |  |
 | Durch die standardisierten Abmessungen dient das RCA Keystone-Einbaumodul zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse.
ROHS konform Alle renkforce Keystone Einbaumodule entsprechen den ROHS-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmung beschränkt und lizenziert die Inhaltsstoffe für elektronische Produkte. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 22.3 mm |  | Tiefe | 25.8 mm |  | Höhe | 16.3 mm | Merkmale | Bauart | Flach |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss 1 | RCA |  | Anschluss 2 | RCA |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |  | Zertifizierung | UL 94 V0, RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |