Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leatherman Wave+ Multi-Tool-Zange Taschengröße 18 Werkzeug Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leatherman Wave+ Multi-Tool-Zange Taschengröße 18 Werkzeug Schwarz
Leatherman Wave+ Multi-Tool-Zange Taschengröße 18 Werkzeug Schwarz
Leatherman Wave+ Multi-Tool-Zange Taschengröße 18 Werkzeug Schwarz
Leatherman Wave+ Multi-Tool-Zange Taschengröße 18 Werkzeug Schwarz
Leatherman Wave+ Multi-Tool-Zange Taschengröße 18 Werkzeug Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78807805
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     832526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Unser Multi-Tool-Verkaufsschlager, optimiert durch einen austauschbaren Drahtschneider aus hochwertigem Material. Der internationale Bestseller Wave® + hat alle wichtigen Tools für den Alltag und dazu außerdem einen auswechselbaren, widerstandsfähigen Drahtschneider. Alle 18 Tools lassen sich schnell und einfach aus- und einklappen, um jede Aufgabe zu meistern. Viele der Tools sind von außen zugänglich, also lassen sie sich auch benutzen, wenn das Multi-Tool zusammengeklappt und geschlossen ist.
Weitere Informationen:
Technische Details
Multitool-Typ
Taschengröße
Anzahl Werkzeuge
18 Werkzeug
Multi-Tool Funktion
Camping, Jagen, Aufklärung
Anzahl der Klingen
2
Anzahl der Schraubendreher
1
Säge enthalten
Ja
Feile enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Kabelschneider enthalten
Ja
Öffner enthalten
Ja
Tool-Verriegelung
Ja
Scheren
Ja
Messer enthalten
Ja
Lineal
Ja
Lineallänge
190 mm
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Schraubendreher-Bits Größe
# 1-2 & 3/16 " Phillips
Leistung Dateihilfsmittel
Metallverarbeitung, Holzverarbeitung
Zangentypen enthalten
Spitzzange
Unterstützte Drahtschneidetypen
Hard-wire, Weichkabel, Standard-Kabel
Enthaltene(r) Öffner
Flaschenöffner, Dosenöffner
Material Messer
420HC
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
241 g
Material
Material
Edelstahl
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 143,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.