Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1737967 Anschlussblock 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1737967 Anschlussblock 14
Phoenix Contact 1737967 Anschlussblock 14
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78683450
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1737967
EAN/GTIN:
     4046356281072
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 14, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 4,3 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
14
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 14
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
72.5 mm
Tiefe
19.5 mm
Höhe
22.1 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6698*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,9198*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 808,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.