Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1654840 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1654840 Steckdose
Phoenix Contact 1654840 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78682863
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1654840
EAN/GTIN:
     4046356028820
D-SUB-Anbaurahmen, Shell-Größe 1, Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.9 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
9.44 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1887086
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.