Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1732412 Anschlussblock 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1732412 Anschlussblock 5
Phoenix Contact 1732412 Anschlussblock 5
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000018591
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1732412
EAN/GTIN:
     4046356282956
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 23 A, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 2,5 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5
Stromstärke
23 A
Kabelstück (AWG)
24 - 14
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.4 mm
Tiefe
14.4 mm
Höhe
16 mm
Energie
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,5788*
€ 1,9988*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0917*
€ 2,5617*
10 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,0918*
€ 2,5618*
32 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,1088*
€ 2,5888*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9988*
€ 2,37857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8788*
€ 2,23577
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5788*
€ 1,87877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 99,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.