Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1732399 Anschlussblock 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1732399 Anschlussblock 3
Phoenix Contact 1732399 Anschlussblock 3
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000018589
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1732399
EAN/GTIN:
     4046356282932
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 23 A, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 2,5 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Stromstärke
23 A
Kabelstück (AWG)
24 - 14
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.4 mm
Tiefe
14.4 mm
Höhe
16 mm
Energie
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,9434*
€ 1,2434*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,261*
€ 1,631*
21 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,2511*
€ 1,6311*
31 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,2713*
€ 1,6513*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2434*
€ 1,47965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2034*
€ 1,43205
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1234*
€ 1,33685
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9434*
€ 1,12265
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.