Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link COVR-1103/E Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link COVR-1103/E Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
D-Link COVR-1103/E Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
D-Link COVR-1103/E Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
D-Link COVR-1103/E Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
D-Link COVR-1103/E Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
D-Link COVR-1103/E Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
D-Link COVR-1103/E Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78679010
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     COVR-1103/E
EAN/GTIN:
     790069453236
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
dlink wlan router
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Zugriffkontrollliste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
197 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.55 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max)
1167 Mbit/s
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2, WPA3
Web-basiertes Management
Ja
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antennentyp
Intern
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Befestigungstyp
Tisch/Bank
LED-Anzeigen
Status
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
FCC, IC, CE, ErP
Leistungen
Typ
Netzwerksender
Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Gastzugang
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto MDIX IEEE
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Duplex-System
Voll
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,895*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,805*
€ 192,54795
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,395*
€ 181,35005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,565*
€ 176,79235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,895*
€ 159,33505
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
COVR-1102
ab € 97,575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.