Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1149867 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; RJ45; PIN: 8; vergoldet; System: 8p8c; auf PCB; THT
Buchse; RJ45; PIN: 8; vergoldet; System: 8p8c; auf PCB; THT
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78655491
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1149867
EAN/GTIN:
     4063151145866
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
phoenix contact rj45 steckverbinder
RJ45-Buchseneinsatz, Schutzart: IP20, 10 GBit/s, Anschlussart: Lötanschluss, MSL 2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.18 mm
Höhe
11.3 mm
Merkmale
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.