Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MXQT2H/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY Norwegisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MXQT2H/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY Norwegisch
Apple MXQT2H/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY Norwegisch
Apple MXQT2H/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY Norwegisch
Apple MXQT2H/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY Norwegisch
Apple MXQT2H/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY Norwegisch
Artikel-Nr.:
     173-46147600
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXQT2H/A
EAN/GTIN:
     190199599840
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Tastatur Folio
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro 11" (4th generation) iPad Pro 11" (3rd generation) iPad Pro 11" (2nd generation) iPad Pro 11" (1st generation) iPad Air (5th generation) iPad Air (4th generation)
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Norwegisch
Eingabegerät
Trackpad
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 293,80*
€ 342,01*
7 Tage
9
pro Paket
Frei Haus
ab € 506,93*
€ 580,07*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,01*
€ 406,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,39*
€ 401,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,39*
€ 383,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,96*
€ 373,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,80*
€ 349,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.