Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000017784 Herst.-Nr.: 1713875 EAN/GTIN: 4017918574802 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 4 mm², Rastermaß: 9,52 mm, Polzahl: 10, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm Weitere Informationen: Technische Details | Stromstärke | 32 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 95.2 mm | | Tiefe | 12.05 mm | | Höhe | 26.5 mm | Energie | Nennspannung | 1000 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 23 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,3584* | € 4,3584* | | | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,4779* | € 5,6679* | | | | | 25 Tage | | | 25 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 4,4679* | € 5,6679* | | | | | 30 Tage | | | 25 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 4,5145* | € 5,7045* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,34* | € 6,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 108,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|