Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1709432 Anschlussblock 22


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1709432 Anschlussblock 22
Phoenix Contact 1709432 Anschlussblock 22
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78585940
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1709432
EAN/GTIN:
     4046356072588
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
22
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Gewicht und Abmessungen
Breite
58.42 mm
Tiefe
21.4 mm
Höhe
29.5 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.