Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1559822 Elektrischer Netzstecker Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1559822 Elektrischer Netzstecker Rot
Phoenix Contact 1559822 Elektrischer Netzstecker Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78581069
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1559822
EAN/GTIN:
     4046356322133
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Bus-System-Einbaubuchse, CC-Link, 4-polig, M12, geschirmt, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 1 m Buskabel
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1555538
ab € 4,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1503302
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.