Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MXNK2SM/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Schweiz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MXNK2SM/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Schweiz
Apple MXNK2SM/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Schweiz
Apple MXNK2SM/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Schweiz
Apple MXNK2SM/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Schweiz
Apple MXNK2SM/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Schweiz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78575413
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXNK2SM/A
EAN/GTIN:
     190199568549
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das Smart Keyboard Folio für das 11" iPad Pro ist eine normalgroße Tastatur, wenn du eine brauchst. Und wenn nicht, ein eleganter Schutz für Vorder‑ und Rückseite, der dir unterschiedliche Betrachtungswinkel ermöglicht. Stell das iPad Pro einfach auf die Tastatur und fang an zu tippen, ganz ohne Laden oder Koppeln.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro 11" (4th generation) iPad Pro 11" (3rd generation) iPad Pro 11" (2nd generation) iPad Pro 11" (1st generation) iPad Air (5th generation) iPad Air (4th generation)
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Schweiz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.