Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 5001411 Klebepistolen-Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rapid 5001411 Klebepistolen-Zubehör
Rapid 5001411 Klebepistolen-Zubehör
Rapid 5001411 Klebepistolen-Zubehör
Rapid 5001411 Klebepistolen-Zubehör
Rapid 5001411 Klebepistolen-Zubehör
Rapid 5001411 Klebepistolen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     400-2331244
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5001411
EAN/GTIN:
     4051661034244
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
880 g
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Technische Details
Produkttyp
Klebestift
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
190 mm
Schmelzpunkt (min.)
170 °C
Schmelzpunkt (max.)
190 °C
Enthält nicht
Lösungsmittel
Kompatibilität
Rapid EG280, EG310, EG320, EG330, EG340, EG360, EG380
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
48 Stück(e)
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,54*
€ 15,93*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,19*
€ 16,51*
2 Tage
1000
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,0641*
€ 16,6841*
1 Tag
14
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,39*
€ 17,01*
8 Tage
9
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,49*
€ 17,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,93*
€ 18,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 0,24042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.