Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 54944 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya 54944 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör
Tamiya 54944 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör
Tamiya 54944 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78466577
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     54944
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automodellbau Ersatzteile allgemein
Automodellbau Zubehör allgemein
Ersatzteile Automodellbau sonstiges
Zubehör Automodellbau sonstiges
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Tamiya
Vorgesehene Verwendung
Auto
Kompatibilität
Mercedes-Benz G 500 (CC-02)
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Aluminium
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
8
Anzahl der Schraubenmuttern
8
Weitere Suchbegriffe: Längslenker KFZ, längslenker kfz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.