Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA56611-00000 Herst.-Nr.: 56611-00000-00 EAN/GTIN: 4042448065919 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | Gewicht und Abmessungen | Breite | 13 mm | | Länge (mm) | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotokleber, Fotoklebestift, Fotoklebestoff, Fotoklebstoff, Fotostick, Photokleber, Photoklebestift, Photostick, Fotoketts, Fotoklebepads, Fotoklebepunkte, Fotopads, Fotostrips, Fototapes, Photoklebepads, Photoklebepunkte, Photopads, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, tesa klebepads, klebepads |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,59* | € 3,67* | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,68* | € 3,76* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,56* | € 4,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,69* | € 4,55* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,79* | € 4,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 44,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|